ブレーキキャリパーの取り付けおよび取り外し専用工具(金属製ボックスに収納)
11ピースが用意された、自動車業界向けの実用的なセット
- DIN 3120リバーシブルラチェットを用いた手作業での使用に最適で、BMW、VW、Porsche、Audi、Fordなどの車両に対応
- 7、8、9 mmのショート六角ソケット: Audi TT (2007年式以降)、A4 (2001年式以降)、A6 (2005年式以降)、A8、VW T5、Mercedes W164 (Mクラス)、W204 (Cクラス)、W251 (Rクラス)
- 特殊プロファイル11.5および15 mm: Audi Q7、S8、Porsche Macan、CayenneおよびCayman
- 特殊プロファイル20 mm: Audi A8、S6、Porsche Cayenne
- 特殊プロファイル22 mm: Audi A5、A6およびA7
- アウトプット:六角ソケットおよび各種特殊プロファイル11.5、15、20、22 mm
- ドライブ: 3/8インチおよび1/2インチ角ドライブ、ボールキャッチ溝
クロムバナジウム鋼で長寿命化
- 表面にはクロムメッキと研磨処理を施工しています。
- 表面は防錆性を有し、平均以上の耐用年数を確保しています。
- ツールの長期的使用で、交換や保管に要する費用を削減できます。
- ハンドルと留め具が付いた頑丈な金属製ボックスには、保持効果があってほぼ破損することがないハードフォームインサートが付属しています。
- 輸送中も貴重なツールの安全が確保されます。
- 不足しているツールが一目で確認可能です。
3/8インチおよび1/2インチソケット 11ピースのセットを含む:
1
x
説明:
長さ: 24 mm; 六角ソケット
Ideal for assembly or disassembly of brake callipers
配信済み:
1
x

1
x
3/8 inch socket wrench hexagon socket mini
SKTWRNCH-3/8IN-HEXSKT-MINI-8MM
説明:
長さ: 24 mm; 六角ソケット
Ideal for assembly or disassembly of brake callipers
配信済み:
1
x

1
x
3/8 inch socket wrench hexagon socket mini
SKTWRNCH-3/8IN-HEXSKT-MINI-9MM
説明:
長さ: 24 mm; 六角ソケット
Ideal for assembly or disassembly of brake callipers
配信済み:
1
x

1
x
3/8 inch socket wrench 10 sided
SKTWRNCH-3/8IN-10SD-15MM
説明:
長さ: 30 mm; 10 面ヘッド
Ideal for assembly or disassembly of brake callipers
配信済み:
1
x

1
x
1/2 inch impact socket, 10-sided
IMPSKT-1/2IN-10SD-11,5MM
説明:
長さ: 50.5 mm; 10 面ヘッド
Ideal for assembly or disassembly of brake callipers
配信済み:
1
x

1
x
1/2 inch socket wrench, 10 sided
SKTWRNCH-1/2IN-10SD-20MM
説明:
長さ: 38 mm; 10 面ヘッド
Ideal for assembly or disassembly of brake callipers
配信済み:
1
x

1
x
1/2 inch impact socket, 7-sided
IMPSKT-1/2IN-7SD-22MM
説明:
長さ: 47.5 mm; 7面ヘッド
Ideal for assembly or disassembly of brake callipers
配信済み:
1
x

1
x
3/8 inch socket wrench hexagon socket knurled
3/8ヘックスビット-7MM-L92MM
説明:
長さ: 92 mm; 六角ソケット
Ideal for assembly or disassembly of brake callipers
配信済み:
1
x

1
x
3/8 inch socket wrench hexagon socket knurled
SKTWRNCH-3/8IN-HEXSKT-KNRL-9MM-L50MM
説明:
長さ: 50 mm; 六角ソケット
Ideal for assembly or disassembly of brake callipers
配信済み:
1
x
1
x
説明:
長さ: 99.5 mm; 六角ソケット
Ideal for assembly or disassembly of brake callipers
配信済み:
1
x
1
x
説明:
長さ: 65 mm; 六角ソケット
Ideal for assembly or disassembly of brake callipers
配信済み:
1
x
梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。
ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁
商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)
例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)
例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁
商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)
例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)
例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。
価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。
価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。