便利なエジェクターが付いた丈夫なラチェット
- 48歯の並目歯列、回転角度7.5°
- レバーを使用して、素早く簡単に、時計回りと反時計回りの切り替えが可能
- 素早く押し出される安全装置
- 低い位置で保護されるリバースレバーと、手の周囲の余裕が大きいオフセットラチェット本体
- 長さ175mm
- クロムメッキ、2コンポーネントハンドル
- DIN 3122、ISO 3315
TÜV SÜDテスト済み:10/2008
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
![]() | |
ビットサイズ | 3/8インチ |
長さ (L1) | 175 mm |
材料 | スチール |
ハンドルの材質 | 2パーツプラスチック |
設計 | 48歯付き |
表面 | クロムめっき |