クロムバナジウム鋼
大径のボルトやナットを締め付けたり緩めたりするには通常より高いトルクが必要なため、極めて高耐久の鋼が必要です。クロムバナジウム合金(2種類以上の金属の混合物)は錆に対する耐性が強化されており、過酷な作業においてもさらなる強度と硬度を発揮します。
大きく見やすいマーキング
素早く識別できるため、適切なアクセサリーをより簡単に選択できるようになります。これは、たとえば、照明が足りない車の下で作業する場合などに大きな利点になります。
ボールキャッチ溝
ラチェットの角ボルトにアクセサリーを安全かつ確実に固定。抜け落ちを防ぎます。
ビットサイズ (S1) | 1/2インチ |
ドライブ (S2) | 3/8インチ |
材料 | クロムバナジウム鋼 |
表面 | クロムめっき |
ソケットレンチ外径 (D1) | 24 mm |
長さ (L1) | 44 mm |