ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

3/8"ソケットレンチインサート

3/8インチソケットレンチ、トルクス、ショート
3/8Eトルクスソケット E7

商品番号 071512207

EAN 4011231727822

価格はログイン後に表示されます
3/8"ソケットレンチインサート

商品番号 071512207

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

トルクスネジ用、ショート
  • 表面:クロムメッキ

  • ドライブ:3/8"スクエアソケット、ボールキャッチ溝

  • チップ:トルクス
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
ドライブ

3/8インチ

ドライブタイプ

インターナルスクエア

ビットサイズ

E7

チップタイプ

アウターTX用

設計

ショート

長さ (L1)

26 mm

ソケットレンチ外径 (D1)

8,3 mm

エクスターナルトルクスの最大公称径

6,22 mm

材料

スチール

表面

クロムめっき

ソケットレンチ外径2 (D2)

17 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報