トルクスネジ用、ショート
- 表面:クロムメッキ
- ドライブ:3/8"スクエアソケット、ボールキャッチ溝
- チップ:トルクス
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
ドライブ | 3/8インチ |
ドライブタイプ | インターナルスクエア |
ビットサイズ | E5 |
チップタイプ | アウターTX用 |
設計 | ショート |
長さ (L1) | 26 mm |
ソケットレンチ外径 (D1) | 7,0 mm |
エクスターナルトルクスの最大公称径 | 4,75 mm |
材料 | スチール |
表面 | クロムめっき |
ソケットレンチ外径2 (D2) | 17 mm |