トルクスネジ用、ショート
- 表面:クロムメッキ
- ドライブ:3/8"スクエアソケット、ボールキャッチ溝
- チップ:トルクス
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
|  | |
| ドライブ | 3/8インチ | 
| ドライブタイプ | インターナルスクエア | 
| ビットサイズ | E8 | 
| チップタイプ | アウターTX用 | 
| 設計 | ショート | 
| 長さ (L1) | 26 mm | 
| ソケットレンチ外径 (D1) | 10,2 mm | 
| エクスターナルトルクスの最大公称径 | 7,52 mm | 
| 材料 | スチール | 
| 表面 | クロムめっき | 
| ソケットレンチ外径2 (D2) | 17 mm |