空気中の湿気とのバランスを保つポリアミド。ポリアミドが溶解する場合、吸収された水分によって泡ができる場合があります(蒸気形成)。取り出すごとに、また処理を行う前にホットメルト接着剤を約50℃で48時間乾燥する必要がある場合には、パッケージを十分に再密封することをお勧めします。
保管中の熱の発生(たとえば直射日光)は、ホットメルト接着剤の外形が変化する可能性があるため避けてください。
プルタブを異なる素材や表面に押し当てて、デントを効果的に除去するため、自動車産業にとって最適です。また、電気産業でコンポーネントとコイルワイヤーを固定するために最適です。
接着剤表面には、ほこり、汚れ、湿気、グリース、離型剤が存在しない必要があります。プラスチックや塗料内の柔軟剤によって、接着剤の耐久性が損なわれる場合があります。ホットメルト接着剤をスポット、フィルム、またはビードとして塗布し、相互のパーツを直ちに押し当てます。短時間圧力をかけると強度が増します。
デントリフターセットでのデントの除去:
必要な場合には、プレクリーナー(商品番号08932001)ですべての接着剤残留物を除去します。
コンテンツの重さ | 200 g |
化学薬品ベース | ポリアミド |
色 | 黄 |
長さ | 200 mm |
直径 | 12 mm |
濃度 / 条件 | 1 g/cm³ / 20°C |
粘度 | 3500 mPas |
最小 / 最大開放時間 | 20-60 s |
最小 / 最大処理温度 | 180 まで 210 °C |
製造日起点の保存可能期間 | 18 月 |
ノンシリコン | Yes |
無溶媒 | はい |
ピースの数 | 10 PCS |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。