- 優れた耐熱性
- 防水性および劣化に対する耐性
- PVC柔軟剤に対する優れた耐性
- わずかな粘着性
注意事項
空気中の湿気とのバランスを保つポリアミド。ポリアミドが溶解する場合、吸収された水分によって泡ができる場合があります(蒸気形成)。取り出すごとに、また処理を行う前にホットメルト接着剤を約50℃で48時間乾燥する必要がある場合には、パッケージを十分に再密封することをお勧めします。
保管中の熱の発生(たとえば直射日光)は、ホットメルト接着剤の外形が変化する可能性があるため避けてください。
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
用途
プルタブを異なる素材や表面に押し当てて、デントを効果的に除去するため、自動車産業にとって最適です。また、電気産業でコンポーネントとコイルワイヤーを固定するために最適です。
使用方法
接着剤表面には、ほこり、汚れ、湿気、グリース、離型剤が存在しない必要があります。プラスチックや塗料内の柔軟剤によって、接着剤の耐久性が損なわれる場合があります。ホットメルト接着剤をスポット、フィルム、またはビードとして塗布し、相互のパーツを直ちに押し当てます。短時間圧力をかけると強度が増します。
デントリフターセットでのデントの除去:
- 適切なクリーナーでデントをクリーニングします
- ホットメルト接着剤を適切なアダプターで中央に塗布します。
- アダプターを最も深い点に押し当て、必要な場合には圧縮空気で冷却します。
- スライドハンマーまたはPinPullerをアダプター内に引っ掛け、デントの形状を修正します。
- デントを取り除いた後、プラスチックウェッジを使って、特定の点でホットメルト接着剤を少し持ち上げます。接着剤リムーバースプレー(商品番号0893141)を隙間にスプレーし、効果が出るまで待ちます。接着剤リムーバーが隙間に広がり、表面から接着剤残留物を浮き上がらせます。
- 数秒で、接着剤残留物が1つの塊で表面から除去されます。
必要な場合には、プレクリーナー(商品番号08932001)ですべての接着剤残留物を除去します。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。