ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

3/8"スパークプラグソケットレンチインサート

3/8インチスパークプラグソケットレンチインサート、磁石
3/8インチ スパーク プラグ ソケットレンチ インサートWS18

商品番号 071551 51

EAN 4038898114239

価格はログイン後に表示されます
3/8"スパークプラグソケットレンチインサート

商品番号 071551 51

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

  • 付属品:永久磁石

  • 設計:クロムメッキ、つや消し

  • ドライブ:3/8"、ボールキャッチ溝

  • ドライブ:六角
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
二面幅

18mm

二面幅(インチ)

11/16インチ

長さ (L1)

80 mm

ソケットレンチ外径 (D1)

25 mm

外部ドライブ

WS3/8

ソケットレンチ外径2 (D2)

25 mm

ソケットレンチ深さ (t)

9 mm

製品重量(品目単位)

182,000 g

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報