ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

自動車エンジン用工具

## 自動車ラジエーター用工具:ウルトが提供する高品質なソリューション 自動車のラジエーターは、エンジンを冷却し、オーバーヒートを防ぐ重要な役割を担っています。ラジエーターのメンテナンスや修理には、専門的な知識と適切な工具が不可欠です。ウルトは、自動車整備のプロフェッショナル向けに、高品質で信頼性の高いラジエーター用工具を幅広く提供しています。これらの工具は、効率的な作業をサポートし、時間とコストの削減に貢献します。 ウルトのラジエーター用工具は、ラジエーターホースの取り外し、ラジエーターキャップの点検、冷却液の交換など、さまざまな作業に対応できるように設計されています。耐久性に優れた素材を使用し、長期間にわたって安心してご使用いただけます。また、人間工学に基づいた設計により、作業者の負担を軽減し、より正確な作業を可能にします。自動車整備工場、修理工場、自動車ディーラーなど、幅広い現場でご活用いただけます。ウルトは、プロのニーズに応える高品質な製品を提供し、自動車整備業界の発展に貢献します。 ### よくある質問 (FAQ) **Q: ウルトのラジエーター用工具はどのような車種に対応していますか?** A: ウルトのラジエーター用工具は、幅広い車種に対応できるように設計されています。国産車、輸入車を問わず、多くの車種でご使用いただけます。詳細な対応車種については、各製品の仕様をご確認いただくか、弊社までお問い合わせください。 **Q: ラジエーターホースを取り外す際に注意すべき点はありますか?** A: ラジエーターホースを取り外す際は、エンジンが十分に冷えていることを確認してください。高温の冷却液が噴出する危険性があります。また、ホースクランプを適切に緩め、ホースを傷つけないように注意してください。 **Q: 冷却液の交換頻度はどのくらいですか?** A: 冷却液の交換頻度は、車種や使用状況によって異なります。一般的には、2年に1回、または走行距離4万kmごとに交換することをおすすめします。詳しくは、お車の取扱説明書をご確認ください。 **Q: ウルトの製品はどこで購入できますか?** A: ウルトの製品は、弊社の営業担当者、またはオンラインショップからご購入いただけます。お気軽にお問い合わせください。