ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

3/8"ソケットレンチインサート

3/8インチソケットレンチ、トルクス
3/8トルクスソケットドライバー T30

商品番号 071512330

EAN 4011231728157

価格はログイン後に表示されます
3/8"ソケットレンチインサート

商品番号 071512330

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

トルクスネジ用
  • 表面:クロムメッキ

  • ドライブ:3/8"スクエアソケット、ボールキャッチ溝

  • チップ:トルクス

  • 設計:ショート
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
ドライブ

3/8インチ

ドライブタイプ

インターナルスクエア

ビットサイズ

TX30

チップタイプ

TX

設計

ショート

長さ (L1)

50,5 mm

ブレードの長さ (L2)

20,5 mm

ソケットレンチ外径 (D1)

19 mm

エクスターナルトルクスの最大公称径

5,49 mm

材料

スチール

表面

クロムめっき

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報