トルクスネジ用
- 表面:クロムメッキ
- ドライブ:3/8"スクエアソケット、ボールキャッチ溝
- チップ:トルクス
- 設計:ショート
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
ドライブ | 3/8インチ |
ドライブタイプ | インターナルスクエア |
ビットサイズ | TX15 |
チップタイプ | TX |
設計 | ショート |
長さ (L1) | 50,5 mm |
ブレードの長さ (L2) | 20,5 mm |
ソケットレンチ外径 (D1) | 19 mm |
エクスターナルトルクスの最大公称径 | 3,26 mm |
材料 | スチール |
表面 | クロムめっき |