会社情報をご登録いただいた後、弊社の審査後に、オンラインストアのログイン情報をお届けします。 お買い物ができるまで数日お時間いただくことがございます。 また、一部のお客様は契約の問題でご利用いただけない場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。
法人のお客様のみご利用できます。
法人のお客様のみ
カード・請求書払いOK
15時までのご注文で当日出荷
6,000点以上の品揃え
アプリ
商品番号 071412 207
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して6,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
ドライブ
3/8インチ
ドライブタイプ
インターナルスクエア
二面幅
7mm
チップタイプ
六角ソケット
長さ (L1)
24 mm
ブレードの長さ (L2)
6,5 mm
ソケットレンチ外径 (D1)
18,9 mm
材料
クロムバナジウム鋼
表面
亜鉛リン酸処理
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
プッシュリベット タイプ2
マイナスドライバー
三価クロメート
Super RTVシリコン接着剤およびシーリングコンパウンド
耐熱ペイントスプレー
ASME B18.16.6スチールGRB亜鉛めっきUNF
フランジバット継目ノズル
六角ソケット付き円頭ネジ
Angled screw guide for ASSY wood screw
ケーブルコネクターVW (旧モデル) の品揃え 375ピース(システムケース4.4.1入り)