ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

3/8インチソケットレンチインサート

3/8インチソケットレンチ、ミリ、六角、ショート
ソケット 3/8 ショート 9MM 6PT

商品番号 0713121109

EAN 4024835717502

価格はログイン後に表示されます
3/8インチソケットレンチインサート

商品番号 0713121109

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ミリ、六角、ショート
  • 規格:DIN 3124、ISO 2725

  • 表面:クロムメッキ、研磨加工 / つや消し

  • ドライブ:3/8インチスクエアドライブ、ボールキャッチ溝

  • チップ:六角頭用

  • POWERDRIV®
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
ドライブ

3/8インチ

ドライブタイプ

インターナルスクエア

ビットサイズ

9mm

二面幅

9mm

チップタイプ

外側六角用

設計

ショート

長さ (L1)

27 mm

ソケットレンチ外径 (D1)

13,5 mm

材料

スチール

表面

クロムめっき

ソケットレンチ深さ (t)

9 mm

ソケットレンチ外径2 (D2)

17,7 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報