ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

3/8"ソケットレンチインサート

3/8インチソケットレンチ、六角、ショート
ソケット 3/8 ショート 7/16 6PT

商品番号 0713121206
EAN 4024835712453

価格はログイン後に表示されます
3/8"ソケットレンチインサート

商品番号 0713121206

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

インチ、六角、ショート
  • 設計:クロムメッキ、研磨加工 / つや消し

  • ドライブ:3/8"スクエアソケット、ボールキャッチ溝

  • チップ:六角頭用

  • POWERDRIV®
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
ドライブ

3/8インチ

ドライブタイプ

インターナルスクエア

二面幅

7/16インチ

チップタイプ

外側六角用

設計

ショート

長さ (L1)

25,5 mm

ソケットレンチ外径 (D1)

16 mm

材料

スチール

表面

クロムめっき

ソケットレンチ深さ (t)

8 mm

ソケットレンチ外径2 (D2)

17 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報