ミリ、六角、ショート
- 表面:クロムメッキ、研磨加工 / つや消し
- ドライブ:3/8"スクエアソケット、ボールキャッチ溝
- チップ:六角ソケット用、DIN 7422
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
|  | |
| ドライブ | 3/8インチ | 
| ドライブタイプ | インターナルスクエア | 
| ビットサイズ | 6mm | 
| チップタイプ | 六角ソケット用 | 
| 設計 | ショート | 
| 長さ (L1) | 50,5 mm | 
| ブレードの長さ (L2) | 20,5 mm | 
| チップ長さ (L3) | 11 mm | 
| ソケットレンチ外径 (D1) | 19 mm | 
| 材料 | スチール | 
| 表面 | クロムめっき |