ミリ、六角、ショート
- 規格:DIN 3124、ISO 2725
- 表面:クロムメッキ、研磨加工 / つや消し
- ドライブ:3/8インチスクエアドライブ、ボールキャッチ溝
- チップ:六角頭用
- POWERDRIV®
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
|  | |
| ドライブ | 3/8インチ | 
| ドライブタイプ | インターナルスクエア | 
| ビットサイズ | 6mm | 
| 二面幅 | 6mm | 
| チップタイプ | 外側六角用 | 
| 設計 | ショート | 
| 長さ (L1) | 27 mm | 
| ソケットレンチ外径 (D1) | 9,4 mm | 
| 材料 | スチール | 
| 表面 | クロムめっき | 
| ソケットレンチ深さ (t) | 7 mm | 
| ソケットレンチ外径2 (D2) | 17,7 mm |