ミリ、六角、ショート
- 表面:クロムメッキ、研磨加工 / つや消し
- ドライブ:3/8"スクエアソケット、ボールキャッチ溝
- チップ:六角ソケット用、DIN 7422
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
ドライブ | 3/8インチ |
ドライブタイプ | インターナルスクエア |
ビットサイズ | 5mm |
チップタイプ | 六角ソケット用 |
設計 | ショート |
長さ (L1) | 50,5 mm |
ブレードの長さ (L2) | 20,5 mm |
チップ長さ (L3) | 11 mm |
ソケットレンチ外径 (D1) | 19 mm |
材料 | スチール |
表面 | クロムめっき |