ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

3/8"ソケットレンチインサート

3/8インチソケットレンチインサート、六角、ショート
3/8ヘックスビット 4MM Aタイプ

商品番号 071512704
EAN 4024835418805

価格はログイン後に表示されます
3/8"ソケットレンチインサート

商品番号 071512704

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ミリ、六角、ショート
  • 表面:クロムメッキ、研磨加工 / つや消し

  • ドライブ:3/8"スクエアソケット、ボールキャッチ溝

  • チップ:六角ソケット用、DIN 7422
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
商品情報

 データシート(X)

ドライブ

3/8インチ

ドライブタイプ

インターナルスクエア

ビットサイズ

4mm

チップタイプ

六角ソケット用

設計

ショート

長さ (L1)

50,5 mm

ブレードの長さ (L2)

20,5 mm

チップ長さ (L3)

11 mm

ソケットレンチ外径 (D1)

19 mm

材料

スチール

表面

クロムめっき

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報