ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

3/8インチエクステンション

3/8インチエクステンション
エクステンション 3/8 250MM

商品番号 0713128110

EAN 4024835711142

価格はログイン後に表示されます
3/8インチエクステンション

商品番号 0713128110

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

  • 規格:DIN 3123、ISO 3316

  • 表面:クロムメッキ

  • ドライブ:3/8インチスクエアドライブ、ボールキャッチ溝

  • チップ:3/8インチスクエアドライブ
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
ドライブ (S2)

3/8インチ

ドライブタイプ

インターナルスクエア

ビットサイズ (S1)

3/8インチ

チップタイプ

アウタースクエア

長さ (L)

250 mm

ソケットレンチ外径 (D1)

17,5 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報