ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

3/8"ソケットレンチインサート、ミリ

3⁄8インチソケットレンチ、ミリ、ロング
ディープソケット 3/8 21MM 6ポイント

商品番号 0713122121

EAN 4024835712132

価格はログイン後に表示されます
3/8"ソケットレンチインサート、ミリ

商品番号 0713122121

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ロング
  • 表面:クロムメッキ、研磨加工 / つや消し

  • ドライブ:3/8"スクエアソケット、ボールキャッチ溝

  • チップ:六角頭用

  • POWERDRIV®
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
スタブおよび寸切ボルトのネジ固定

ドライブ

3/8インチ

ドライブタイプ

インターナルスクエア

二面幅

21mm

チップタイプ

外側六角用

設計

ロング

長さ (L1)

64 mm

ソケットレンチ外径 (D1)

27,8 mm

材料

スチール

表面

クロムめっき

ソケットレンチ深さ (t)

25,5 mm

ソケットレンチ外径2 (D2)

26 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報