複六角、マルチプロファイル
- 表面:クロムメッキ、研磨加工
- ドライブ:3/8"スクエアソケット
- チップ:複六角、マルチプロファイル
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
ドライブ | 3/8インチ |
ドライブタイプ | インターナルスクエア |
二面幅 | 19mm |
チップタイプ | ダブル六角頭、マルチプロファイル |
設計 | ショート |
長さ (L1) | 29 mm |
ソケットレンチ外径 (D1) | 25,6 mm |
材料 | スチール |
表面 | クロムめっき |
ソケットレンチ深さ (t) | 14 mm |
ソケットレンチ外径2 (D2) | 22,5 mm |