インチ、六角、ショート
- 設計:クロムメッキ、研磨加工 / つや消し
- ドライブ:3/8"スクエアソケット、ボールキャッチ溝
- チップ:六角頭用
- POWERDRIV®
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
ドライブ | 3/8インチ |
ドライブタイプ | インターナルスクエア |
二面幅 | 19/32インチ |
チップタイプ | 外側六角用 |
設計 | ショート |
長さ (L1) | 27 mm |
ソケットレンチ外径 (D1) | 20,9 mm |
材料 | スチール |
表面 | クロムめっき |
ソケットレンチ深さ (t) | 14 mm |
ソケットレンチ外径2 (D2) | 19 mm |