ロング
- 表面:クロムメッキ、研磨加工 / つや消し
 - ドライブ:3/8"スクエアソケット、ボールキャッチ溝
 - チップ:六角頭用
 - POWERDRIV®
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
スタブおよび寸切ボルトのネジ固定
![]()  | |
ドライブ  | 3/8インチ  | 
ドライブタイプ  | インターナルスクエア  | 
二面幅  | 14mm  | 
チップタイプ  | 外側六角用  | 
設計  | ロング  | 
長さ (L1)  | 64 mm  | 
ソケットレンチ外径 (D1)  | 19,5 mm  | 
材料  | スチール  | 
表面  | クロムめっき  | 
ソケットレンチ深さ (t)  | 25,5 mm  | 
ソケットレンチ外径2 (D2)  | 19,5 mm  |