ロング
- 表面:クロムメッキ、研磨加工 / つや消し
- ドライブ:3/8"スクエアソケット、ボールキャッチ溝
- チップ:六角頭用
- POWERDRIV®
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
スタブおよび寸切ボルトのネジ固定
![]() | |
ドライブ | 3/8インチ |
ドライブタイプ | インターナルスクエア |
二面幅 | 13mm |
チップタイプ | 外側六角用 |
設計 | ロング |
長さ (L1) | 64 mm |
ソケットレンチ外径 (D1) | 18,2 mm |
材料 | スチール |
表面 | クロムめっき |
ソケットレンチ深さ (t) | 25,5 mm |
ソケットレンチ外径2 (D2) | 18,2 mm |