ショート
- 表面:クロムメッキ、研磨加工済み
- ドライブ:3/8"スクエアソケット、ボールキャッチ溝
- チップ:六角頭、ミリ用
- POWERDRIV®
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
届きにくい場所
![]() | |
ドライブ (S2) | 3/8インチ |
二面幅 | 12mm |
ソケットレンチ外径 (D1) | 17 mm |
ソケットレンチ外径2 (D2) | 19 mm |
長さ (L1) | 50 mm |
表面 | クロムめっき |