ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

3/8インチソケットレンチインサート

3/8インチソケットレンチ、ミリ、六角、ショート
ソケット 3/8 ショート 11MM 6PT

商品番号 0713121111

EAN 4024835717526

価格はログイン後に表示されます
3/8インチソケットレンチインサート

商品番号 0713121111

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ミリ、六角、ショート
  • 規格:DIN 3124、ISO 2725

  • 表面:クロムメッキ、研磨加工 / つや消し

  • ドライブ:3/8インチスクエアドライブ、ボールキャッチ溝

  • チップ:六角頭用

  • POWERDRIV®
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
ドライブ

3/8インチ

ドライブタイプ

インターナルスクエア

ビットサイズ

11mm

二面幅

11mm

チップタイプ

外側六角用

設計

ショート

長さ (L1)

27 mm

ソケットレンチ外径 (D1)

16 mm

材料

スチール

表面

クロムめっき

ソケットレンチ深さ (t)

10 mm

ソケットレンチ外径2 (D2)

17,7 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報