ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

3/8"カルダンジョイントインサート

ユニバーサルジョイント インサートショート 3/8インチ
ユニバーサルジョイントソケット 3/8 10MM

商品番号 071312110

EAN 4011231703932

価格はログイン後に表示されます
3/8"カルダンジョイントインサート

商品番号 071312110

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ショート
  • 表面:クロムメッキ、研磨加工済み

  • ドライブ:3/8"スクエアソケット、ボールキャッチ溝

  • チップ:六角頭、ミリ用

  • POWERDRIV®
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
届きにくい場所

ドライブ (S2)

3/8インチ

二面幅

10 mm

ソケットレンチ外径 (D1)

14,5 mm

ソケットレンチ外径2 (D2)

19 mm

長さ (L1)

48,5 mm

表面

クロムめっき

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報