ミリ、六角、ショート
- 規格:DIN 3124、ISO 2725
- 表面:クロムメッキ、研磨加工 / つや消し
- ドライブ:3/8インチスクエアドライブ、ボールキャッチ溝
- チップ:六角頭用
- POWERDRIV®
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
ドライブ | 3/8インチ |
ドライブタイプ | インターナルスクエア |
ビットサイズ | 10mm |
二面幅 | 10 mm |
チップタイプ | 外側六角用 |
設計 | ショート |
長さ (L1) | 27 mm |
ソケットレンチ外径 (D1) | 14,7 mm |
材料 | スチール |
表面 | クロムめっき |
ソケットレンチ深さ (t) | 9 mm |
ソケットレンチ外径2 (D2) | 17,7 mm |