クイックチェンジチャック
ドライブ:3/8"スクエアソケットDIN 3121
ラチェットまたはその他のスクエアドライブで使用
ロックピン用の穴およびOリング溝
チップ:1/4"六角ソケット、DIN 3126
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
1/4"ビットの汎用取り付け
![]() | |
ドライブ (S2) | 3/8インチ |
ドライブタイプ | インターナルスクエア |
ビットサイズ (S1) | 1/4インチ |
チップタイプ | 六角ソケット |
長さ (L1) | 43 mm |
アタッチメント長さ (L2) | 15 mm |
ソケットレンチ外径 (D1) | 14 mm |
ソケットレンチ外径2 (D2) | 19 mm |