Swivel head rotatable by 180°
- 規格:DIN 3122、ISO 3315
- ヘッド:72歯、回転角度5°
- 設計:クロムメッキ
- ヘッド:180°回転可能なジョイント
注意事項
ジョイントヘッドラチェットは、ロックスリーブを使用することで、ロックデバイスなしで365mmまで延長できます。
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
ビットサイズ | 3/8インチ |
材料 | スチール |
表面 | クロムめっき |
ハンドルの材質 | 2パーツプラスチック |
長さ (L1) | 280 mm |
ハンドルの長さ (L3) | 86 mm |
ラチェットヘッド高さ (B1) | 20 mm |
スクエア付きラチェットヘッド高さ (B2) | 31 mm |
ハンドル径 (D1) | 21 mm |
ラチェット径 (D2) | 28 mm |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。