困難な作業条件下でも長寿命を実現する防塵ラチェット。
- ドライブ:10 – 3/8"
- 規格:DIN 3122、ISO 3315
- 時計回りと反時計回りを切り替えるリバースレバー
- 形状:動きの自由度を高めるオフセットラチェット
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
ビットサイズ | 3/8インチ |
長さ (L1) | 177 mm |
長さ2 (L2) | 160 mm |
長さ3 (L3) | 79 mm |
幅 (B1) | 16 mm |
幅2 (B2) | 29 mm |
直径 (D1) | 21 mm |
直径2 (D2) | 29 mm |
材料 | クロムバナジウム鋼 |
ハンドルの材質 | 2パーツプラスチック |
設計 | 72歯 - 5度角の回転 |
表面 | クロムめっき高光沢サテン仕上げ |
IP保護クラス | IP 5X |