クロムバナジウム鋼
大きな直径のボルトやナットを締め付けたり緩めたりするために必要な通常トルクは、非常に耐久性の高い鋼が必要になります。クロムバナジウム合金(2種類以上の金属の混合物)は、錆に対する耐性を強化し、過酷な作業においてさらなる強度と硬度を提供します。
高い汎用性
メートル単位(mm)とインチ単位(インチ)のボルトヘッドの両方で使用できます。
幅広く見やすいマーキング
素早く識別できるため、適切なソケットをより簡単に選択できるようになります。これは、たとえば、照明が足りない車の下で作業する場合などに大きな利点になります。
ボールキャッチ溝
ラチェットの角ボルトにソケットを安全で確実に固定し、抜け落ちを防ぎます。
しっかりとしたグリップ
ソケットカップ周辺のローレットパターンおよびマットな質感のクロムプレート仕上げが、油のついた手や濡れた手で扱う際にも優れたグリップを発揮します。
精密設計
ソケットドライブのクリアランスが低いため、ソケットドライブを素早くガイドして、ファスナーの角ではなく平らな面を掴んでトルクを加えることができます。また、摩耗して角が丸くなったボルトの回転をサポートし、固着したファスナーの滑りを低減します。
- 中~高トルクでの作業には推奨されません。6ポイント(六角)ソケットまたはインパクトソケットを使用してください。
- エアーインパクトレンチまたは電動レンチには十二角ソケットは絶対に使用しないでください。
- ソケットやファスナー/ボルトの滑り、変形、損傷を防ぐために、不適切なサイズを使用しないでください。
ドライブ | 3/8インチ |
ドライブタイプ | インターナルスクエア |
二面幅 | 16mm |
設計 | ロング |
長さ (L1) | 64 mm |
ソケットレンチ外径 (D1) | 21,8 mm |
材料 | クロムバナジウム鋼、硬化 |
表面 | クロム / ニッケルめっき |
ソケットレンチ深さ (t) | 25,5 mm |
ソケットレンチ外径2 (D2) | 17,9 mm |