- 規格:DIN 3123、ISO 3316
- クロムメッキバージョン
- ドライブ:3/8"スクエアソケット
- チップ:1/2"または1/4"外四角
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
ビットサイズ (S1) | 1/2インチ |
ドライブ (S2) | 3/8インチ |
材料 | スチール |
表面 | クロムめっき |
ソケットレンチ外径 (D1) | 20 mm |
長さ (L1) | 36 mm |