ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

トルクレンチ3/4インチ

TRQWRNCH-3/4IN-(80-400NM)

商品番号 0714720400

EAN 4062856259366

価格はログイン後に表示されます
トルクレンチ3/4インチ

商品番号 0714720400

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

3/4インチマウント付きロングトルクレンチ

長くても正確


  • ±3 %という極めて高いリミッタークラッチ精度で締め付け可能。基準値を上回る精度を実現

  • 60枚歯による6°刻みの回転角度により、締め付け精度を向上

  • 規定トルクに到達したことを音と感触で明確に確認。確実な締め付けが可能

  • Nm、ft-lbの2種類の単位に対応した、10 Nm間隔の読み取りやすい大型ダブル目盛

  • ハンドル端部を回すだけでトルクを簡単かつ正確に調整

  • ロックノブで設定値をロックまたはロック解除可能

  • ISO規格6789-1に準拠した耐久性と優れた品質


快適な操作性


  • 長くスリムなデザイン

  • 最適な長さにより、80-400 Nmのトルク範囲で効率的に力を伝達

  • 使用後に緩める必要がないため、最小目盛へのリセットが不要

  • 人間工学に基づいたノンスリップ2コンポーネントハンドルにより、快適な作業と最適な力の伝達を実現

  • 脱着式角形アダプターにより多用途に使用可能
注意事項
  • 適合宣言書とシリアル番号が付属

  • トルクレンチなどの精密工具は、適切な測定機器を使用して定期的に点検し、必要に応じて再調整してください。

  • トルクレンチは、初回使用から12ヵ月ごと、または5000回の締め付け操作後に定期的にキャリブレーションすることをお勧めします。
用途
商品情報

 データシート(X)

用途

超ロングトルクレンチは、商用車のタイヤ交換や機械工学、金属加工、建設など、幅広い用途に最適です。ナットやボルトを正確に規定トルクで締め付ける必要がある作業全般にお使いいただけます。

ビットサイズ

3/4インチ

最小 / 最大トルク測定範囲

80-400 Nm

最小 / 最大トルク測定範囲(インチ)

60-290 lbf.ft

最小トルク値から最大トルク値までの回転数

15

設計

60歯 - 6度角の回転

スケール値トルクメインスケール

10 Nm

トルク測定精度

+/-3%

適合右締め付け

はい

適合左締め付け

はい

標準

ISO 6789-1, 0 -該当なし

長さ (L1)

685 mm

レバーの長さ (L2)

589 mm

ハンドルの長さ (L3)

167 mm

ラチェットヘッド高さ (B1)

24 mm

スクエア付きラチェットヘッド高さ (B2)

47 mm

ハンドル径 (D1)

37 mm

ラチェットヘッド幅 (D2)

51 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報