ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷
トルクレンチ3/4インチ
トルクレンチ3/4インチ - 1
トルクレンチ3/4インチ - 2
トルクレンチ3/4インチ - 3
トルクレンチ3/4インチ - 4

詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

トルクレンチ3/4インチ

3/4インチマウント付きロングトルクレンチ

商品の説明を見る

1アイテムを表示しています

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 045-488-4186

価格はログイン後にお客様に表示されます

長くても正確


  • ±3 %という極めて高いリミッタークラッチ精度で締め付け可能。基準値を上回る精度を実現

  • 60枚歯による6°刻みの回転角度により、締め付け精度を向上

  • 規定トルクに到達したことを音と感触で明確に確認。確実な締め付けが可能

  • Nm、ft-lbの2種類の単位に対応した、10 Nm間隔の読み取りやすい大型ダブル目盛

  • ハンドル端部を回すだけでトルクを簡単かつ正確に調整

  • ロックノブで設定値をロックまたはロック解除可能

  • ISO規格6789-1に準拠した耐久性と優れた品質


快適な操作性


  • 長くスリムなデザイン

  • 最適な長さにより、80-400 Nmのトルク範囲で効率的に力を伝達

  • 使用後に緩める必要がないため、最小目盛へのリセットが不要

  • 人間工学に基づいたノンスリップ2コンポーネントハンドルにより、快適な作業と最適な力の伝達を実現

  • 脱着式角形アダプターにより多用途に使用可能
注意事項
  • 適合宣言書とシリアル番号が付属

  • トルクレンチなどの精密工具は、適切な測定機器を使用して定期的に点検し、必要に応じて再調整してください。

  • トルクレンチは、初回使用から12ヵ月ごと、または5000回の締め付け操作後に定期的にキャリブレーションすることをお勧めします。
用途