3/4" POWERDRIV®ソケットレンチインサート
3/4インチソケットレンチ、POWERDRIV、ミリ、複六角
ソケット3/4IN-60MM ショート
商品番号 071514160
EAN 4050382472175
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ミリ、複六角
- 表面:クロムメッキ、研磨加工 / つや消し
- ドライブ:3/4"スクエアソケット、ピンデテント
- POWERDRIV®
- 設計:ショート
- 規格:DIN 3124、ISO 2725
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
ドライブ | 3/4インチ |
二面幅 | 60mm |
ソケットレンチ外径 (D1) | 80 mm |
ソケットレンチ外径2 (D2) | 48 mm |
ソケットレンチ深さ (t) | 42 mm |
長さ (L1) | 78 mm |