ミリ、ショート
- 電動またはエアドライバー、およびインパクトドライバーで使用
- 規格:DIN 3129、DIN 3121/ISO 1174
- 設計:鍛造、バニシ仕上げ
- ドライブ:スクエアソケット3/4"
- チップ:六角、ミリ
- 形状:ショート
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
![]() | |
ドライブ | 3/4インチ |
二面幅 | 36mm |
長さ (L1) | 57 mm |
ソケットレンチ外径 (D1) | 54 mm |
ソケットレンチ外径2 (D2) | 44 mm |
ソケットレンチ深さ (t) | 20 mm |