ミリ、ロング
- あらゆる電動またはエアドライバー、およびインパクトドライバー用。
- 落とし鍛造特殊鋼により、高い耐破断性と耐摩耗性が得られ、長寿命を実現しました。
- 規格:DIN 3121/ISO 1174
- 設計:鍛造
- 表面:バニシ仕上げ
- ドライブ:3/4"スクエアソケット、ロックピン用の穴およびOリング用の溝
- チップ:六角頭用
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
ドライブ | 3/4インチ |
二面幅 | 22mm |
長さ (L1) | 90 mm |
ソケットレンチ外径 (D1) | 36 mm |
ソケットレンチ外径2 (D2) | 44 mm |
ソケットレンチ深さ (t) | 15 mm |