ミリ、ショート
- 電動またはエアドライバー、およびインパクトドライバーで使用
 - 規格:DIN 3129、DIN 3121/ISO 1174
 - 設計:鍛造、バニシ仕上げ
 - ドライブ:スクエアソケット3/4"
 - チップ:六角、ミリ
 - 形状:ショート
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
![]()  | |
ドライブ  | 3/4インチ  | 
二面幅  | 22mm  | 
長さ (L1)  | 51 mm  | 
ソケットレンチ外径 (D1)  | 36 mm  | 
ソケットレンチ外径2 (D2)  | 44 mm  | 
ソケットレンチ深さ (t)  | 15 mm  |