3/4インチコネクター
3/4インチインパクトコネクター
アダプター 3/4 - 1/2 (オス)
商品番号 071414 191
EAN 4011231711005
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
- 電動またはエアドライバー、およびインパクトドライバーで使用
- 規格:DIN 3121/ISO 1174
- 設計:型入れ鍛造、バニシ仕上げ
- ドライブ:スクエアソケット3/4インチ
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
ソケットレンチインサート用アダプター
![]() | |
ドライブ (S2) | 3/4インチ |
ビットサイズ (S1) | 1/2インチ |
長さ (L1) | 58 mm |
ソケットレンチ外径 (D1) | 44 mm |