非対称の2コンポーネントハンドルにより、優れたグリップ感と最適なパワー伝達を実現
最適な人間工学特性
- Tハンドルの凹型形状により快適な作業を実現
- 2コンポーネントハンドルが手にぴったりとフィットし、作業時の疲労を軽減
正しいドライバーサイズを素早く見つけられます。
- インモールド成形の大型サイズ記号により、目的のドライブサイズの識別が容易です。
- Würthのカラーリングコードに準拠したカラフルなプラスチックリングが識別をサポート
汎用性
- 単軸側は狭小スペースでの使用に適しているだけでなく、テコ比を高めた高トルク作業にも適しています。
スピードと正確性
- 溝付きの高速回転ゾーンと若干の段差により、緩めたネジを素早く回すことができます。
- また、指の滑りを防ぎます。
- ブラックポイントチップが高い係合精度を実現
必要な時にいつでも利用可能
- Tハンドルの貫通穴を壁のフックに掛けて収納
耐食性が向上
- マットクロームめっき加工のブレードは耐食性に優れています。
![]() | ||
| ① 非対称の2コンポーネントハンドルが優れたグリップ感と効率的なパワー伝達を実現 ② 人間工学に基づいた最適な凹型パームレスト ③ 大型のサイズ表示により目的のドライブサイズを素早く確認 ④ 壁掛けフック収納に対応する貫通穴 ⑤ 溝付きの高速回転ゾーンと若干の段差により、作業効率を向上して指の滑りを防止 ⑦ 耐食性を高めるマットクロムめっき加工のブレード ⑥ 高精度の係合を実現するブラックポイントチップ ⑧ Würthカラーコード付きプラスチックリングにより、目的のドライブサイズを素早く識別 ⑨ 単軸側は狭小スペースでの使用やテコ比を高めた高トルク作業に最適 | ||
用途
ネジやナットの締め付け用。例: 自転車や自動車の修理・メンテナンス作業、エンジン製造、および産業・商業分野での使用に最適
アソートメント / セットのピースの数 | 6 PCS |
2C TハンドルTXセット 6ピースを含む:
1
x
T-handle 2C TX with side tip
SCRDRIV-HNDL-T-INTX-10X124
説明:
TX10 長さ: 124 mm
Featuring an asymmetric 2-component handle for better grip and perfect power transmission
数量(合計):
1
x
1
x
T-handle 2C TX with side tip
SCRDRIV-HNDL-T-INTX-15X124
説明:
TX15 長さ: 124 mm
Featuring an asymmetric 2-component handle for better grip and perfect power transmission
数量(合計):
1
x
1
x
T-handle 2C TX with side tip
SCRDRIV-HNDL-T-INTX-20X235
説明:
TX20 長さ: 235 mm
Featuring an asymmetric 2-component handle for better grip and perfect power transmission
数量(合計):
1
x
1
x
T-handle 2C TX with side tip
SCRDRIV-HNDL-T-INTX-25X235
説明:
TX25 長さ: 235 mm
Featuring an asymmetric 2-component handle for better grip and perfect power transmission
数量(合計):
1
x
1
x
T-handle 2C TX with side tip
SCRDRIV-HNDL-T-INTX-30X235
説明:
TX30 長さ: 235 mm
Featuring an asymmetric 2-component handle for better grip and perfect power transmission
数量(合計):
1
x
1
x
T-handle 2C TX with side tip
SCRDRIV-HNDL-T-INTX-40X235
説明:
TX40 長さ: 235 mm
Featuring an asymmetric 2-component handle for better grip and perfect power transmission
数量(合計):
1
x