六角ナット、セルフロックアソートメントセット
ナイロン付き六角ナットセット DIN985-ST-600PCS
商品番号 5964036800
EAN 4046777622461
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して6,000点を超える商品にアクセス
システムケース4.4.1、600ピース、DIN 985、I8IおよびI6I 亜鉛めっき鋼、青色不動態化 (A2K)
600ピースアソートメント
- 六角ナット x 100、セルフロック、M4
- 六角ナット x 100、セルフロック、M5
- 六角ナット x 100、セルフロック、M6
- 六角ナット x 100、セルフロック、M8
- 六角ナット x 50、セルフロック、M10
- 六角ナット x 50、セルフロック、M10 x 1 mm
- 六角ナット x 50、セルフロック、M12
- 六角ナット x 50、セルフロック、M12 x 1.5 mm
注意事項
強度クラスI8IおよびI6I
標準 | DIN 985 |
材料 | スチール |
特性クラス | I8I |
表面 | 亜鉛めっき |
RoHS指令準拠 | はい |
デバイス操作ロック原則 | クランプパーツポリアミドリング |
ロッキング機能 | クランピングで緩みをロック |
ネジ形状 | 標準メートルネジ |
ネジ山タイプ | M |
製品重量(品目単位) | 5000,000 g |
アソートメント / セットのピースの数 | 600 PCS |
六角ナット、セルフロックアソートメントセットを含む:
50
x
説明:
M10
DIN 985、亜鉛めっきスチールI6I/I8I、ブルーパッシベート処理(A2K)
数量(合計):
50
x
50
x
説明:
M10 x 1
DIN 985、亜鉛めっきスチールI6I/I8I、ブルーパッシベート処理(A2K)
数量(合計):
50
x
50
x
説明:
M12
DIN 985、亜鉛めっきスチールI6I/I8I、ブルーパッシベート処理(A2K)
数量(合計):
50
x
50
x
説明:
M12 x 1.5
DIN 985、亜鉛めっきスチールI6I/I8I、ブルーパッシベート処理(A2K)
数量(合計):
50
x
100
x
説明:
M4
DIN 985、亜鉛めっきスチールI6I/I8I、ブルーパッシベート処理(A2K)
数量(合計):
100
x
100
x
説明:
M5
DIN 985、亜鉛めっきスチールI6I/I8I、ブルーパッシベート処理(A2K)
数量(合計):
100
x
100
x
説明:
M6
DIN 985、亜鉛めっきスチールI6I/I8I、ブルーパッシベート処理(A2K)
数量(合計):
100
x
100
x
説明:
M8
DIN 985、亜鉛めっきスチールI6I/I8I、ブルーパッシベート処理(A2K)
数量(合計):
100
x