座金組み込みネジタイプ2
座金組み込みネジタイプ2
ワッシャー付きボルト-WS10-(A2K)-M6X20
商品番号 0129986020
EAN 4046778957609
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
標準 | DIN 933 |
公称径 | 6 mm |
長さ | 20 mm |
ワッシャー径 | 18 mm |
ヘッドタイプ | 六角頭 |
ワッシャー厚さ | 1,6 mm |
二面幅 | 10 mm |
互換準拠 | N914007006014 |
ヘッド高さ | 4 mm |
ドライブタイプ | 外側六角 |