ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

セムスボルト

ウルトジャパン オンラインショップ:セムスボルト – 効率的な締結ソリューション

セムスボルトは、ボルト本体にあらかじめ座金(ワッシャー)が組み込まれた特殊な締結部品です。この一体構造により、組立作業時に座金を別途用意したり、取り付けたりする手間が省け、作業効率の大幅な向上が期待できます。また、座金の紛失や付け忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な締結を実現します。ウルトジャパンのオンラインショップでは、多様な産業分野の要求に応える、信頼性の高いセムスボルトを幅広く取り揃えています。自動車製造、電気・電子機器、機械設備など、正確かつ迅速な組立が求められる現場で不可欠なアイテムです。

セムスボルトの最大の利点は、その作業効率性にあります。ねじ部に組み込まれた座金は脱落しないため、部品点数が削減され、在庫管理も簡素化されます。特に自動組立ラインや狭いスペースでの作業において、その効果は顕著です。平座金、ばね座金(スプリングワッシャー)、歯付き座金など、用途に応じた様々な種類の座金が組み合わされたセムスボルトが提供されており、緩み止め効果や荷重分散、相手材の保護といった特定の機能要件を満たすことが可能です。適切なハンドツール機械工具と組み合わせることで、最適な締結プロセスを構築できます。ウルトジャパンは、お客様の生産性向上に貢献するファスナー・ネジ・ボルト類を提供します。

ウルトジャパンが提供するセムスボルトは、厳格な基準に基づいて製造されており、安定した締結性能を発揮します。材質、表面処理、座金の種類など、豊富なバリエーションから、お客様の特定の用途や環境条件に最適な製品をお選びいただけます。部品管理の効率化をお考えのお客様には、ウルトのORSY® システムによる包括的な部品管理ソリューションもご提案可能です。セムスボルトに関する詳細情報や、その他の締結部品については、ウルトジャパンのオンラインショップまたは総合カタログをご覧ください。

セムスボルトに関するよくあるご質問 (FAQ)

Q: セムスボルトに使用される座金にはどのような種類がありますか?

A: 一般的には、平座金(荷重分散用)、ばね座金(緩み止め用)、歯付き座金(内外歯、緩み止め用)などが組み込まれます。用途に応じて最適な座金が選択された製品があります。

Q: セムスボルトの主な利点は何ですか?

A: 主な利点は、①組立作業の効率化(座金の別途取り付け不要)、②部品点数の削減と在庫管理の簡素化、③座金の紛失・付け忘れ防止による信頼性向上です。

Q: どのような材質のセムスボルトがありますか?

A: 一般的な鋼鉄製のほか、耐食性が求められる用途向けにステンレス鋼製のものなどがあります。表面処理も、亜鉛めっき(ユニクロ、クロメート、三価クロメートなど)が施されているものが多くあります。

Q: セムスボルトの選定で注意すべき点は?

A: ボルトのサイズ(呼び径、長さ)、材質、強度区分、組み合わされる座金の種類と機能、そして使用環境(耐食性など)を考慮して選定する必要があります。ご不明な点は、ウルトジャパンの専門スタッフにご相談ください。