ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

2液型プラスチック用接着剤リプラスト ® ME 90 sec.

2液型プラスチック用接着剤リプラスト ME 90 s
2液型プラスチック接着剤 リプラスト ME 速乾(90S) 50ML

商品番号 0893500051

EAN 4065746025546

価格はログイン後に表示されます
2液型プラスチック用接着剤リプラスト ® ME 90 sec.

商品番号 0893500051

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

プラスチック部品の修理および接合用2液型接着

ほぼ全てのプラスチックに対応する接着剤


  • 各種用途に使いやすい接着剤

  • 修理や構造材の接着に使用可能


NSF P1、EMICODE EC1+準拠認定済



専用ショートミキサーノズル


  • 最小量で最適な混合

  • 接着剤の無駄を最小限に抑える


補修用コンパウンドは迅速に硬化し、フレキシブルで、非常に短時間で研磨できます。



ガソリン、各種潤滑油、酢酸エチルなど、さまざまなケミカルに対する優れた耐薬品性



当社のEMICODEラベル付き製品は、低排出/環境適合性を備えています。EMICODE分類システムでは、公認機関の厳格な健康および環境要件に準拠した建築資材にラベルを付与しています。

注意事項

PE(ポリエチレン)、PP(ポリプロピレン)、PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)には適していません。プラスチックの生産過程で使用されるコーティング剤や離型剤により、接着に問題が発生する場合があります。必要に応じ、目立たない箇所で事前にテストをしてください。

この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいた推奨事項です。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、処理状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の無料の顧客サービスが、技術情報を提供し、または顧問サービスとしての役割を果たす場合は、アドバイスまたは情報が当社指定範囲内にある場合と、契約で合意したサービスまたはアドバイザーが意図的に役割を果たした場合を除き、このサービスにいかなる責任も負いません。当社は一貫した高品質な製品をお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。

用途

スポイラー、ラジエーターグリル、トリムクリップ、ヘッドランプのブラケット、エプロン、バンパー、ホイールアーチなどのプラスチック部品の修理と接合が簡単にできます。食品産業 (NSF P1)に適しています。

使用方法

負荷荷重に耐えることができる施工面を清潔で乾燥した状態にし、錆がない状態にしてください。古い接着剤の残留物も取り除いてください。処理方法に従ってください。詳細については、テクニカルデータシートをご覧ください。

容積

50 ml

容器

ダブルカートリッジ

化学薬品ベース

二液型ポリウレタン

濃度

1,27 g/cm³

耐用年数

90 s

完全養生速度 / 条件

0.5 mm/min / 23°Cおよび50%の相対湿度

最小 / 最大処理温度

15 まで 25 °C

最小 / 最大温度耐性

-40 まで 100 °C

無溶媒

はい

ノンシリコン

Yes

製造日起点の保存可能期間 / 条件

24 月 / 23°Cおよび50%の相対湿度、直射日光が当たらない

サステナビリティ

低排出/低公害

最小引張せん断耐性組合せ

20 MPa

ショアD硬度

70+-5

接着する材料

硬質PVC(プラスチック)

接着剤の特性

屋外で使用可能, 急速固定, 高剛性接着

後でサンディング可能

10 min

サンディング条件

23°C

2液型プラスチック用接着剤リプラスト ® ME 90 sec.を含む:
2 x
2液専用混合ノズル

スタティックミキサー

説明: リプラストeasyプラスチック修理システム用、2液型プラスチック接着剤
配信済み: 2 x
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
その他のアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
2液専用混合ノズル

スタティックミキサー

リプラストeasyプラスチック修理システム用、2液型プラスチック接着剤
x 25 個
プラスチックプライマー

リプラスト接着プライマー 200ML

REPLASTeasyプラスチック修理システム用
補強テープ

リプラスト補強テープ 3.5M

REPLAST製プラスチック接着剤を使用した特殊な布テープです。裂け目や穴をすばやく修復できます。
x 1 個
輪郭フィルム

リプラスト形成テープ 3.5M

REPLASTeasyプラスチック修理システム用
x 1 個
ディスポーザブルニトリルグローブ

ニトリル グローブ 青 SIZE:XL (100枚入)

耐液加工あり使い捨て手袋
x 100 個
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
最適な手袋:
 
商品
説明
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
説明:
浸透レベル: 4
コットンジャージライニングにより耐久性に優れたPVC手袋
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
説明:
浸透レベル: 4
ディスポーザブルニトリルグローブ
ディスポーザブルニトリルグローブ
説明:
浸透レベル: 1
耐液加工あり使い捨て手袋
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
説明:
浸透レベル: 0
最適な保持力を発揮する独自ダイヤモンドグリップ
浸透とは、化学物質が保護手袋の素材を分子レベルで通過することです。 化学物質と手袋が最初に接触してから、物質が浸透するまでの時間がブレイクスルータイムです。
測定されたブレイクスルータイム
浸透レベル
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要な情報:

提供する情報は、経験と実験室の状態に基づいており、指針を提示することを目的としています。 手袋の実際の適合性は個別の使用条件によって異なるため、運用する条件のもとに適切にテストを実施して確認する必要があります。 使用する材料と化学物質の多様性を考慮すると、不適合の可能性と着用者が使用するうえでの問題は、これまでの各使用事例の結果を基にして排除することはできません。 弊社は最適な解決方法についてアドバイスいたします。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報