規格:DIN 3123、ISO 3316
表面:クロムメッキ
ドライブ:1/2"スクエアソケット、ボールキャッチ溝
チップ:1/2"角頭
ジョイント:ブレーキ付き
指定の位置で保持
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
|  | |
| ドライブ (S2) | 1/2インチ | 
| ソケットレンチ外径 (D1) | 25 mm | 
| ビットサイズ (S1) | 1/2インチ | 
| 長さ (L1) | 70 mm | 
| 表面 | クロムめっき |