ミリ、ショート
- あらゆる電動またはエアドライバー、およびインパクトドライバー用。
 - 落とし鍛造特殊鋼により、高い耐破断性と耐摩耗性が得られ、長寿命を実現しました。
 - 規格:DIN 3129、DIN 3121/ISO 1174
 - 設計:鍛造
 - 表面:バニシ仕上げ
 - ドライブ:1"スクエアソケット、ロックピン用の穴およびOリング用の溝
 - チップ:六角頭用
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
![]()  | |
ドライブ  | 1インチ  | 
二面幅  | 30mm  | 
長さ (L1)  | 62 mm  | 
ソケットレンチ外径 (D1)  | 49 mm  | 
ソケットレンチ外径2 (D2)  | 54 mm  | 
ソケットレンチ深さ (t)  | 16 mm  |