ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

1/4INソケットレンチセット 12ポイント 24PCS

1/4インチソケットレンチ十二角セット、24ピース、REDSTRIPE
1/4INソケットレンチセット 12ポイント 24PCS

商品番号 5763114224

EAN 4099618566660

価格はログイン後に表示されます
1/4INソケットレンチセット 12ポイント 24PCS

商品番号 5763114224

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

高耐久なクロムバナジウムスチール製ソケットと72ギアラチェットをコンパクトに収納し、持ち運びや作業効率を高めた万能ソケットレンチセット

【ソケット】


読みやすい目盛り


  • 暗所でも素早くサイズを識別でき、正しいソケットサイズを簡単に選択することができます。

ボールキャッチ構造


  • ラチェットにしっかり固定し、ソケットの抜けを防ぎます。

高いグリップ力


  • ローレット加工とクロムメッキにより、油のついた手でもしっかり握ることができます。

精密設計


  • ロークリアランスソケットは平面にトルクをかけ、なめたボルトや固着したファスナーも回しやすい設計になっています。


【ラチェット】


2Kハンドル(快適グリップ)


  • 硬質プラスチック(PP)と滑りにくいTPR素材を組み合わせたハンドルです。

  • クッション性があり、油のついた手でもしっかり握れるため、長時間の作業も快適です。

クイックリリースボタン


  • 小さなソケットも簡単に交換でき、手でソケットを引き抜く手間を省きます。

リバーシブルレバー


  • 片手で回転方向の切り替えが可能です。

72ギア


  • 5°の細かい送り角で、狭い場所でもスムーズにネジの締め緩めが可能です。

持ち運びに便利な収納ケース付き


  • 1/4インチの12角ソケット、ビット、アクセサリーをコンパクトなプラスチックケースに収納できます。

  • 出張整備や持ち運びが簡単になり、作業効率が向上します。


耐久性に優れたクロムバナジウムスチール製


  • 大径のボルトやナットの着脱など、高トルクが求められる作業に適した強靭な鋼材を採用しています。

  • クロム-バナジウム合金は錆びにくく、長期間の使用にも対応可能です。


ORSYブローモールドケース


  • ORSYシステムに対応し、工具の整理整頓に適しています。
商品情報

 データシート(X)

用途六角ボルトやナットの締め・緩めに使用

アソートメント / セットのピースの数

24 PCS

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報