ショート
- 表面:クロムメッキ、研磨加工済み
- ドライブ:1/4インチスクエアドライブ、ボールキャッチ溝
- チップ:六角頭用
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
ドライブ | 1/4インチ |
ドライブタイプ | インターナルスクエア |
チップタイプ | 外側六角用 |
二面幅 | 13mm |
長さ (L1) | 22 mm |
ソケットレンチ外径 (D1) | 18 mm |
ソケットレンチ外径2 (D2) | 18 mm |
設計 | ショート |
ソケットレンチ深さ (t) | 11 mm |
材料 | スチール |
表面 | クロムめっき |